Motion
43139
Fraise - coupe simple, diamètre de tête de 3/16 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI04344034
N° MFR43139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - coupe simple, diamètre de tête de 3/16 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI04344034
N° MFR43139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po
  • Longueur de la coupe
    3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Matériau de la tige
    Carbure
  • Forme
    Balle
  • Numéro de transaction
    SD-14

Aperçu

Description du fabricant
43139 DOSSIER ROTATIF SD-14 3/16X3/16