Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-19/64 po
- Longueur de tête6 po
- Poids de la tête22 oz
- Longueur totale16 po
- Poids2.42 lb
Détails
- Type de griffeDroit
- Style de visageDamier
- Style de poignéeAcier avec prise confortable
- Matériau de la têteAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON076174511673
- Résistance aux vibrationsAnti-vibration