Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier8
- Longueur du boîtier17.75
- Poids de la caisse34.55
- Largeur du boîtier12
- Taille de l’emballage20 oz
Détails
- MarqueLarge col
- CALORIES70
- Glucides17 g
- Description de la catégoriePrêt à boire
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionBouteilles en plastique prêtes à boire SQWINCHER® à saveur de citron-lime, 20 oz
- SaveurCITRON-LIME
- FormulairePrêt à boire
- Vie12 LUN.
- Numéro CUP du fabricant075880160236
- Quantité du colis24 par caisse
- Quantité de colis par caisse24
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM55 mg
- SUCRE17 g
- CUP_NON075880160236
- Rendement20 oz
Aperçu
- Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits hydratants SqwincherLa marque Sqwincher offre une gamme complète de formulations d’électrolytes avec des options d’emballage et de distribution conçues pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Fournir des produits d’hydratation essentiels pour protéger le travailleur industriel est ce que nous faisons le mieux... depuis plus de 50 ans et nous sommes forts. Peu importe la tâche, nos formules à faible teneur en sodium supérieures offrent une hydratation délicieuse dans les conditions de travail les plus difficiles
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation