Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur44 cm
- TailleL
- Poids17.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les applications où de l’huile pour machine est présente et pour les applications qui nécessitent une combinaison de protection contre les liquides et les coupures.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Application• Traitement chimique • Raffinage du pétrole • Raffinage pétrochimique • Entretien de l’usine • Équipement de manutention et matériaux abrasifs recouverts d’huiles, de graisses et d’acides
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementPVC
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurBleu
- Style reversOuvert
- Type de poignetOuvert
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- Caractéristiques et avantages• La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduit pas d’électricité • Résistant à l’huile et aux liquides, reste souple et solide même après l’exposition aux huiles de machine • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement • La paume à revêtement rugueux offre une excellente prise • La doublure sans couture Kevlar® offre une résistance aux coupures, une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublureKevlar
- Matériau de la doublureKevlar® Doublure
- Numéro CUP du fabricant616314059292
- Normes respectéesASTM F 1704, CE
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON616314059292
Aperçu
- La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Résistant à l’huile et aux liquides, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
- Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise
- La doublure sans couture Kevlar® offre une résistance aux coupures, une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation