Motion
CDQSB12-5T
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04351584
N° MFRCDQSB12-5T
Prix25.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04351584
N° MFRCDQSB12-5T
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
Prix25.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    35.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    48 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    48 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version monocanal à action unique du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.25 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.25 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Ressort à action unique allongé
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB12-5T CYLINDRE
  • Extension du ressort ou rappel par ressort
  • Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
  • Accidents vasculaires cérébraux : 5mm et 10mm
  • Montages : à travers le trou, les deux extrémités sont taraudées, les brides avant et arrière
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer