Motion
H6C21S00672

DODGE
H6C21S00672

Réducteur de vitesse en ligne - 6.72:1 Réduction, 6.72:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 41.28 mm, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04351795
N° MFRH6C21S00672
Prix3,759.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C21S00672

Réducteur de vitesse en ligne - 6.72:1 Réduction, 6.72:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 41.28 mm, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04351795
N° MFRH6C21S00672
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
Votre prix3,759.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Couple de sortie maximal
    674.858 N-m;5973
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po, 41.28 mm
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    6.72:1
  • Longueur de l’arbre
    80.01 mm;3.1500 po
  • Poids
    60.781 kg, 134 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6C21S00672
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6521.093 N, 1466 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    6.72:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    ILH
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1708 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H6C21S00672 (HB682CN210TC6.72A1SI1.62)