Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.80 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreEffacer
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleSans revêtement
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsÉlément V10
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV