Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 standard
- Type de port de sortie3/8 NPT femelle fileté
- Hauteur totale68.5 mm
- Longueur totale56 mm
- Largeur totale26 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv12.3 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Milieu de fonctionnementLiquide
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portFileté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Style de verrouillage par poussée en ligne
- Tailles de port : 1/4, 3/8