Motion
AWD40-N04DEH-Z

SMC CORP OF AMERICA
AWD40-N04DEH-Z

Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 40, 1/2 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI04352887
N° MFRAWD40-N04DEH-Z
Prix121.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWD40-N04DEH-Z

Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 40, 1/2 NPT, 145 psi, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI04352887
N° MFRAWD40-N04DEH-Z
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
Prix121.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Configuration
    Une-pièce
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Options incluses
    Manomètre intégré avec indicateur de fin de course, écrou de montage sur panneau
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    TI

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE SÈVE DE BRUME AWD40-N04DEH-Z MICRO
  • Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
  • Filtration : 0.01µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté