Motion
AWM40-N04-Z
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 40, 1/2 NPT, 145 psi, drain manuel
N° D’ARTICLE MI04352903
N° MFRAWM40-N04-Z
Prix90.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, taille de corps 40, 1/2 NPT, 145 psi, drain manuel
N° D’ARTICLE MI04352903
N° MFRAWM40-N04-Z
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
Prix90.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 microns
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    GPA

Aperçu

Description du fabricant
SÉPARATEUR DE BRUME AWM40-N04-Z RÉG, MODULAIRE
  • Régulateur de séparateur de brouillard modulaire
  • Filtration : 0.3µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8 et 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté