Motion
WD2S2ACR
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI04354007
N° MFRWD2S2ACR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI04354007
N° MFRWD2S2ACR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour l’hygiène, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.20–6.00 / 3.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA, USDA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1725 TR/MIN, WD2S2ACR, 208-230/460 V, 56C