Motion
B-86
Roulement de coupelle dessiné - Extrémités ouvertes avec complément complet, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04354236
N° MFRB-86
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de coupelle dessiné - Extrémités ouvertes avec complément complet, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04354236
N° MFRB-86
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Numéro CUP du fabricant
    605790230035
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790230035

Aperçu

Description du fabricant
B-86;PDL449 PALIER À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
  • La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • Complément complet de rouleaux pour une capacité de charge radiale plus élevée que les rouleaux à cage
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Conforme à la norme ASTM F2162 pour l’assurance qualité