Motion
81644528

ARO CORP
81644528

Pompe à membrane non métallique Pro Sery - bride 1 po ANSI/DIN, 47 gal/min max., 120 psi max., 1 po entrée/sortie, 1/8 po de diamètre. Matières solides max., déplacement moyen de 0.170 gal, section fluide en polypropylène, bille en nitrile, section centrale en aluminium, siège en polypropylène, membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI04354661
N° MFR81644528
Prix2,015.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81644528

Pompe à membrane non métallique Pro Sery - bride 1 po ANSI/DIN, 47 gal/min max., 120 psi max., 1 po entrée/sortie, 1/8 po de diamètre. Matières solides max., déplacement moyen de 0.170 gal, section fluide en polypropylène, bille en nitrile, section centrale en aluminium, siège en polypropylène, membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI04354661
N° MFR81644528
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
Prix2,015.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Longueur
    8.17 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    20.30 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.170 gal
  • Matériau de la bille
    Nitrile
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Bride ANSI/DIN 2,54 cm
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Construction du collecteur
    Collecteur 3 pièces
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    47 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 15.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637161-XX-C
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 6661A3-322-C
  • Construction robuste avec injection à paroi épaisse, boîtiers de fluide moulés et sections centrales en fonte ou en aluminium pour résister aux applications industrielles difficiles
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Options de portage multiples pour vos besoins d'application - Disponible en configurations à bride, filetée ou collecteur 3 pièces
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations