Motion
145TTDR5704AD

LEESON ELECTRIC
145TTDR5704AD

Moteur à usage défini - 1 hp / 7/16 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04354676
N° MFR145TTDR5704AD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR5704AD

Moteur à usage défini - 1 hp / 7/16 hp, 1800 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04354676
N° MFR145TTDR5704AD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    12.49 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042422
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1 hp / 7/16 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 1200 tr/min
  • CUP_NON
    722856042422
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800//6RPM Y450 DP 460V 145T 3PH
  • Conception économique à deux enroulements Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2