Spécifications
Dimensions
- Profondeur4 po
- Hauteur8-1/2 po
- Longueur du bec6 po
- Largeur5-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLi’l Mister® est conçu pour être utilisé avec un liquide de refroidissement soluble dans l’eau. Voir Produits TriCool à la page 115
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d'entrée d'air50-10- psi
- ApplicationPerçage, meulage, fraisage, taraudage, tournage
- Matériau du corpsPolyéthylène haute densité
- Capacité1 pinte (É.-U.)
- Caractéristiques et avantages• Système d’acheminement par siphon • Jauge visuelle facile à lire • Câble blindé en plastique ou en laiton de 5 pi • Support de montage facile • Réglage indépendant de l’air et du liquide de refroidissement • Capacité du réservoir d’un quart • Buse droite en laiton de 6 po standard • Taille : 8 1/2˝ H x 5 1/4˝ L x 4˝ P
- Élément de filtreMaille 40 x 40 en acier inoxydable
- Matériau de la ligneLaiton
- Page de produit du fabricant
- Nombre de lignes1
- Matériau du jointBUNA N, standard
- VitrePlastique acrylique
- Type de becRigide
- TypeGraisseur à aiguille de précision
- Matériau du corps de vanneLaiton
Aperçu
- Système d’administration par siphon
- Indicateur visuel facile à lire
- Ligne blindée en plastique ou en laiton de 5 pi
- Support de montage facile
- Réglage indépendant de l’air/du liquide de refroidissement
- Capacité du réservoir de 1 pinte
- Buse droite standard en laiton de 6 po
- Taille - 8 1/2˝ H x 5 1/4˝ L x 4˝ P