Motion
BMB-6209/080S2/UB002A

SKF
BMB-6209/080S2/UB002A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04355586
N° MFRBMB-6209/080S2/UB002A
Prix985.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BMB-6209/080S2/UB002A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04355586
N° MFRBMB-6209/080S2/UB002A
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
Votre prix985.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BMB6209/080S2/UB002A CAPTEUR BRG.
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Unité de codeur de moteur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BMB-6209/080S2/UB002A est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un joint unique et un capteur, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, conçu pour les systèmes d’automatisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMB-6209/080S2/UB002A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    4850 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316572116029

Aperçu

Description du fabricant
BMB6209/080S2/UB002A CAPTEUR BRG.
  • Unité de codeur de moteur