Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre23 mm
- Largeur totale23 mm
- Taille d’arbre recommandée19.959 à 19.980 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M2020TU20 X 23 X 20mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM2020TU
- Numéro CUP du fabricant00846802068301
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068301