Motion
M002RVR159AR3

INGERSOLL-RAND
M002RVR159AR3

Moteur pneumatique - 0.11 HP, vitesse libre 132 tr/min, 9.5 cfm
N° D’ARTICLE MI04360165
N° MFRM002RVR159AR3
Prix2,761.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M002RVR159AR3

Moteur pneumatique - 0.11 HP, vitesse libre 132 tr/min, 9.5 cfm
N° D’ARTICLE MI04360165
N° MFRM002RVR159AR3
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
Votre prix2,761.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.02 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    3/8 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    14.2 po
  • Couple de démarrage
    10.7 po

Détails

  • Consommation d'air
    9.5 pcm
  • Vitesse libre
    132 tr/min
  • Puissance maximale
    0.11 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    66 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
M002RVR159AR3
  • Avec les options de montage à face et à bride, vous pouvez utiliser la série M002 pour une variété d’applications
  • Associé à un engrenage planétaire en ligne et à des moteurs à palettes finement réglés, cet outil fait le travail acharné pour que vous n’ayez pas à
  • Il est également doté d’un démarrage et d’une marche arrière instantanés.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté