Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction3.5 po
- Inertie2 livres par pied carré
- Taille12 po-oz
Détails
- ApplicationCentrifugeuses, expanseurs de noyaux, machines à lessive, machines à textile, machines à construire des pneus
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageEB
- ConfigurationÉlément unique
- Type d’articleAssemblage d’élément
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie ER
- Couple statique avant12300 lbIN@75 PSI
Aperçu
- Tube d’expansion robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples