Motion
145434DF
Doubles embrayages et freins de constriction Airflex de série CB
N° D’ARTICLE MI04363614
N° MFR145434DF
Prix15,646.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles embrayages et freins de constriction Airflex de série CB
N° D’ARTICLE MI04363614
N° MFR145434DF
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
Prix15,646.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    5 po
  • Inertie
    185 livres par pied carré
  • Taille
    20 po-oz

Détails

  • Application
    Machinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    CB
  • Configuration
    Élément double
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série CB
  • Couple statique avant
    107200 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
145434DF 20CB500 DOUBLE ELEM HI CO AVEC
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples