Motion
408300
Trousses Airflex série VC et tambour à bride de pièces de rechange
N° D’ARTICLE MI04365979
N° MFR408300
Prix17,340.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousses Airflex série VC et tambour à bride de pièces de rechange
N° D’ARTICLE MI04365979
N° MFR408300
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
Prix17,340.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille du frein d'embrayage
    33
  • Longueur
    33.00 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    14 po
  • Poids
    312.00 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Pièce de rechange
  • Type de frein d'embrayage
    Embrayage/frein de contrainte pneumatique
  • Numéro de pièce du modèle compatible
    33VC650
  • Numéro de catalogue du fabricant
    408300
  • Matériau du produit
    Fonte grise
  • Types de produits
    Tambour à bride interne
  • Série
    Série VC

Aperçu

Description du fabricant
408300 33VC650 INT. TAMBOUR À BRIDE
  • Pièces de rechange de haute qualité
  • Un ajustement parfait pour les produits Eaton Airflex
  • Garantie de deux ans