Motion
DW8255

DEWALT
DW8255

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 60, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04371561
N° MFRDW8255
Prix11.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8255

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 60, 13300 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI04371561
N° MFRDW8255
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
Prix11.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911036634

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT DW8255 4-1/2 PO Z60 T27
  • La conception à rabat de performance prolongée dure 2.5x po de plus que les disques à rabat standard
  • Le tissu en zircone de première qualité produit une action de meulage agressive 40 % plus rapide que les disques à lamelles standard
  • La conception exclusive offre le taux de retrait d’une meule avec la finition d’un disque en fibre de résine
  • Le tissu en zircone de première qualité produit une action de meulage agressive 40 % plus rapide que les disques à lamelles standard
  • La conception exclusive offre le taux de retrait d’une meule avec la finition d’un disque en fibre de résine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté