Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur56 mm
- Mauvais alignement Angle17 °
- Largeur de l’anneau extérieur36 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Poids1.42 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale1220000 N
- SérieGEG
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029025310