Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids20 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride carrée
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique