Motion
C85N25-35C-Y38

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-35C-Y38

Cylindre pneumatique de biellette -
N° D’ARTICLE MI04373141
N° MFRC85N25-35C-Y38
Prix167.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-35C-Y38

Cylindre pneumatique de biellette -
N° D’ARTICLE MI04373141
N° MFRC85N25-35C-Y38
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
Prix167.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    172 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Tige - Taille du filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    35 mm

Détails

  • Pays d’origine
    TI
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre
    ISO / CETOP
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.08 MPa
  • Type de montage
    Clévis
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
C85N25-35C-Y38 CYL, EUROPÉEN (ITALIE)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté