Motion
25A22
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu A, 22 dents
N° D’ARTICLE MI04374168
N° MFR25A22
Prix25.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu A, 22 dents
N° D’ARTICLE MI04374168
N° MFR25A22
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
Prix25.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    1.6270 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre extérieur
    1.8890 po
  • Diamètre du pas
    1.7570 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039308122
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039308122

Aperçu

Description du fabricant
25A22 3/8 SB