Motion
AB-401-A-4-SP-STS

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-401-A-4-SP-STS

Échangeur de chaleur - série AB, 1 passe, 2.13 po de diamètre Shell, 1.125 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 0,500 Côté coquille, côté tube NPT 1.000 , côté tube débit max 10 gal/min / tube 21.0 gal/min, coquille en laiton, tuyau en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI04374307
N° MFRAB-401-A-4-SP-STS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AB-401-A-4-SP-STS

Échangeur de chaleur - série AB, 1 passe, 2.13 po de diamètre Shell, 1.125 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 0,500 Côté coquille, côté tube NPT 1.000 , côté tube débit max 10 gal/min / tube 21.0 gal/min, coquille en laiton, tuyau en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI04374307
N° MFRAB-401-A-4-SP-STS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    1.125 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    1.76 po
  • Longueur totale
    11.24 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 0.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    2.13 po
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    10 gal/min
  • Débit - Côté tube
    3.5 à 21.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1001 Hypalon, 302-1011 Durlon
  • Support de pied de rechange
    201-0003
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    Acier inoxydable 201-0013
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AB
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
AB401A4SP-STS 316SS SGL RÉUSSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.