Motion
EU12
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 56J cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en J/montage sur base amovible, usage continu
N° D’ARTICLE MI04377189
N° MFREU12
Prix1,318.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 56J cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en J/montage sur base amovible, usage continu
N° D’ARTICLE MI04377189
N° MFREU12
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
Prix1,318.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    13.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    83.96 pi-lb
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    13 à 13.7 A
  • Modèle
    T063CPL1455013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Visage en J / Base amovible
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382054083

Aperçu

Description du fabricant
3 HP, 3450 tr/min, EU12,208-230 V, 56J
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good