Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale25.125 po
- Longueur totale15.500 po
- Largeur totale14.250 po
- Poids169.00 lb
Détails
- Intensité22.0 A
- Interrupteur de commandeExécution/Arrêt/Pulse
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.1726 tr/min
- Puissance nominale2 hp
- Type de pompePompe électrique robuste PQ60
- Capacité du réservoir5.70 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes1316.7 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po274/76 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2730 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po270 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po260 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po265 po3/min
- Débit typique à Psi max.60 po3/min
- CUP_NON662536246439
- Capacité d’huile utilisable1250.0 po3
- Détails de la fonction de la vannePostes « Avancer », « maintenir » et « retourner ». Lorsqu’en « avancée », le solénoïde « B » est alimenté et l’huile passe de la pompe au cylindre par l’orifice de pression. En position « retour », le solénoïde « A » est sous tension et l’huile est dirigée du cylindre et de la pompe vers le réservoir. Lorsque les deux solénoïdes sont hors tension, en position « maintien », l’huile de la pompe est renvoyée vers le réservoir pendant que l’huile est vérifiée dans le cylindre. La fonction Posi-Check® retient la charge lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9599
- Type de vanneÉlectrovanne 3-Way, 3-Position (fonctionnée par pilote) avec Posi-Check®
- Type/fonction de vanneRetour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension115 V
Aperçu
- Pompe spécialement conçue pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 200 tonnes
- Pour l’utilisation de cylindres à simple ou double action
- L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
- La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
- La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi, la soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
- Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA
- Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10 %