Motion
115TR20
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 115TR, 20:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI04384259
N° MFR115TR20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 115TR, 20:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI04384259
N° MFR115TR20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Dimensions du boîtier
    12.88 x 6.88 x 19.06 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115TR
  • Couple de sortie maximal
    103.47 po-lb
  • Rapport nominal
    20:1
  • Poids
    106 lb

Détails

  • Ratio réel
    20:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115TR20
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    115TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
115TR20 RÉDUCTEUR À MONTAGE SUR ARBRE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine