Motion
NU1038MAC3

TIMKEN
NU1038MAC3

Droit, DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384485
N° MFRNU1038MAC3
Prix6,515.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU1038MAC3

Droit, DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384485
N° MFRNU1038MAC3
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
Prix6,515.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    89000 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2900 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU10

Aperçu

Description du fabricant
NU1038MAC3