Motion
NU1060MAC3

TIMKEN
NU1060MAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 74 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384489
N° MFRNU1060MAC3
Prix30,032.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU1060MAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 74 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384489
N° MFRNU1060MAC3
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
Prix30,032.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    74 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    74 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    74 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    225000 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU10

Aperçu

Description du fabricant
NU1060MAC3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG