Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.80 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids2.30 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsASTM A216-WCB
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Style de carrosserie3 pièces
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1500 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- OptionsMontage ISO 5211
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeJoints multiples
- Série83A-140
- NormesMSS SP-110, NACE MR0175 (2000) ET MR0103 (2012)
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePEEK/PTFE
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750059742
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
- Construction 3-Piece avec attaches fermées
- Port complet
- Garniture et quincaillerie en acier inoxydable
- Section centrale pivotante
- Bille pleine à pression équilibrée
- Joints RPTFE à compression contrôlée
- Tige d’entrée inférieure monopièce anti-éclatement
- Verrouillage à deux positions
- Joint multipièces réglable en PTFE en « V »
- Montage ISO 5211 entièrement usiné
- Rainures moulées sur la section centrale et les capuchons d’extrémité pour les orifices de purge et de drainage
- Service d’aspiration à 29 po de Hg.
- 150 psig vapeur saturée