Motion
DJ5C1K18M
Moteur de pompe à couplage fermé - 5 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385020
N° MFRDJ5C1K18M
Prix1,696.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 5 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385020
N° MFRDJ5C1K18M
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
Prix1,696.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184JM
  • Dimension C de la longueur totale
    19.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    82 lb

Détails

  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382024109
  • Courant maximal admissible
    19.6 A
  • Modèle
    BB17
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382024109

Aperçu

Description du fabricant
5 CH, 3520 TR/MIN, DJ5C1K18M, 230 V, 184JM