Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale18.9 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple10.9 pi-lb
- Poids13 lb
Détails
- DemandesSouffleurs utilisant un moteur à double arbre
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDPAO (débordement d’air antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.80 A
- Efficacité de la pleine charge57.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382062866
- Courant maximal admissible1.8 A
- ModèleKD55CGM4982021B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageSocle
- Nombre de vitesses2
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382062866