Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre42YZ
- Dimension C de la longueur totale9.07 po
- Facteur de service1.00
- Couple8.497 pi-lb
- Poids9 lb
Détails
- Régime de base1650 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/6 HP, 4P, 42YZ
- Mot-clé de description1/6 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge57.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382063436
- Courant maximal admissible2.7 A
- ModèleK048FHP3834023B
- Catégorie de moteurMoteur du ventilateur de ventilation
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageGoujon
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382063436