Motion
EJM302B
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 182JM , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI04385444
N° MFREJM302B
Prix1,269.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 182JM , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI04385444
N° MFREJM302B
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
Prix1,269.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182JM
  • Dimension C de la longueur totale
    15.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    84.03 pi-lb
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Demandes
    Pompes centrifuges
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    14.00–13.20 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382074937
  • Courant maximal admissible
    13.2 à 14 A
  • Modèle
    T063CRD1468014J
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382074937

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 3450 TR/MIN, EJM302B, 208-230 V, 182JM