Motion
5149
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04385462
N° MFR5149
Prix676.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04385462
N° MFR5149
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
Prix676.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.7 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    48.6 pi-lb
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Demandes
    Unités de refroidissement par évaporation
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1 HP, 4P, 56
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.10 / 7.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    69.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382067335
  • Courant maximal admissible
    7.5 A, 15.1 A
  • Modèle
    C063SSL4709012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Socle
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382067335

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 1725 tr/min, 5149,115/230 V, 56