Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2-7/16 po
- Inner Ring Width2.4330 po
- Outer Ring Width1.0630 po
- Outside Diameter4.3307 po
- Largeur totale3.0600 po
- Poids4.39 lb
Details
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590284726
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11780 lbf
- Capacité de charge statique radiale7250 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieHC200
- CUP_NON1200106798422
Aperçu
Description du fabricant
HC212-39T INSERT MONTÉ