Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal43 mm
- Longueur totale120 mm
- Poids1.166 lb
Détails
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale1570 N
- Capacité de charge dynamique12280 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment104.5 N-m, 23.6 N-m, 60 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale5500 N
- Style de railRail compact
- Vitesse7 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis