Motion
CEINTURE RE 9 X 101

GATES RUBBER CO
9 X 101 RE BELT

Courroie ronde 9 X 101 RE - 9/16 po de diamètre extérieur, 101 po de longueur totale, type âme solide
N° D’ARTICLE MI04387103
N° MFR9 X 101 RE BELT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
9 X 101 RE BELT

Courroie ronde 9 X 101 RE - 9/16 po de diamètre extérieur, 101 po de longueur totale, type âme solide
N° D’ARTICLE MI04387103
N° MFR9 X 101 RE BELT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    9/16 po
  • Global Longueur  
    101 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de bande
    Joint torique
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8820-3395

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE RONDE SANS FIN 9X101 , PROD. NO 8820