Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po, 0.016 po
- Longueur de la soie1/2 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton, nylon
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageLaiton; nylon
- Matériau de la poignéePlastique
- Numéro CUP du fabricant012382447311
- Nombre de colonnes7
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382447311
Aperçu
- Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
- Petite poignée