Motion
83180
Brosse de roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389343
N° MFR83180
Prix186.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389343
N° MFR83180
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
Prix186.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382831806
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382831806

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN NYLOX DE 83180 8 PO, FILAMENT SERTI

Vous pourriez également aimer