Motion
86126
Brosse de roue Burr-Rx - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389379
N° MFR86126
Prix171.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Burr-Rx - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389379
N° MFR86126
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
Prix171.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.026 po
  • Diamètre de la brosse
    8.0000 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0260 po
  • Diamètre de remplissage
    0.026 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale, automobile, entretien des installations, alimentation, pharmaceutique, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861261
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382861261

Aperçu

Description du fabricant
ROUE BURR-RX DE 86126 8 PO, FILAMEN SERTI
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
  • Action de coupe de bord 400 % supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
  • Épaisseur de 15/16 po sur la plaque frontale

You May Also Like