Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382500061
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON012382500061
Aperçu
- Endos en composite pouvant être coupé, exposant plus de matériaux abrasifs
- Offre une polyvalence pour s’ajuster aux zones difficiles d’accès telles que les soudures de filet et les formes irrégulières
- L’endos composite ne marquera pas la pièce
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
- Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur