Motion
50768
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04389439
N° MFR50768
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04389439
N° MFR50768
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
Prix15.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382507688

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES DE 50768 4-1/2 PO POUR GROS CHAT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon