Motion
08309
Brosse de roue - 14 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389514
N° MFR08309
Prix181.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 14 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04389514
N° MFR08309
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
Prix181.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382083090
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À NŒUD HAUTE CONFORMITÉ DE 08309 14 PO, .
  • Conçu pour une performance maximale dans les applications de production
  • Pour une utilisation sur des équipements automatisés tels que des machines d’ébarbage d’engrenages dédiées
  • Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté