Motion
17209
N° D’ARTICLE MI04389582
N° MFR17209
Prix151.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04389582
N° MFR17209
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
Prix151.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur de la brosse
    3/4 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    012382172091
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier
  • CUP_NON
    012382172091

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE BORE-RX 17209 1-1/4 PO, 0,006 ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté