Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre de la brosse2-1/2 po
- Longueur de la brosse1 po
- Longueur totale4-3/4 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant012382172169
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier
- CUP_NON012382172169