Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre1-1/8 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale2.5500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieBronze
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageBronze
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382100674
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382100674
- Type de filNœud
Aperçu
- Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées
- À utiliser avec une meuleuse, une perceuse, une perceuse à colonne et des outils électriques de meuleuse à air à angle droit
- Action de brossage à bout creux et robuste avec un peu de flexibilité